ORSY ®Bull serie 5 verktøyvogn
ORSY BULL, verktøyvogn, serie 2007040802
ORSYBULL

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Intelligent
Bare stable boksene opp og lås dem på plass ved hjelp av den sofistikerte koblingsmekanismen
Sterk
Ekstremt robust takket være støtbestandige sider laget av høykvalitets plast som også er ikke-deformerende og korrosjonsfri. Boksene kan holde opptil 100 kg.
Praktisk
Store, ergonomisk formede håndtak for høy bærekomfort – ingen kutting i brukerens hånd
Nyttig
Enkel å låse og låse opp takket være en spesiell glidemekanisme
Trygt
Hver boks kan sikres med en lås for å hindre andre i å få tilgang til innholdet
Ideell for bruk i verksteder og på byggeplasser
Antall skuffer | 5 STK |
Bredde | 610 mm |
Dybde | 450 mm |
Høyde | 1150 mm |

SYSBOX-FRONTLOAD-5-H400
ORSYBULL
WRKTP-5-620X430X20MM
ORSYBULLHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.