Oppladbar hodelykt Suprabeam V3pro
Oppladbar LED-hodelykt, Suprabeam V3Pro
HODELYKT SUPRABEAM V3PRO-R V21 OPPLADBAR
Art.-nr. 0827809631
EAN 5704049907676
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Utstyrt med et unikt kabelsystem for å oppnå maksimal allsidighet, og et helelektronisk kontrollsystem med dimmer og minnefunksjon
- Dreibar lykt
- Drives av et 2800 mAh Li-polymerbatteri. USB-kabel og strømforsyningsenhet inkludert i leveringsomfanget
- Lykt: Høyteknologisk plastkompositt med høyfast aluminium
- Bryter: Metallknapp under lykt
- 3 lysfunksjoner: Standard 130 lm, dimmer med minnefunksjon (10–270 lm) og maks.modus 500 lm
- Lysstråle: Fokuseres ved å skyve lykten
Egner seg for bruk på både kort og lang avstand.
Lysstrøm | 300 lm |
Min./maks. lysstrøm | 6 / 1000 lm |
Fargetemperatur | 4000 K |
Justerbart fokus | Ja |
Belysningsområde | 245 m |
Lysperiode | 8 h |
Min./maks. lysperiode | 3-225 h |
Ladetid | 5 h |
IP-beskyttelsesklasse | IP X4 |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP X4 |
IP-beskyttelsestypelader | IP 20 |
Nominell spenning | 3,7 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2800 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Lithium polymer |
Koblingstype | USB type C, Micro-USB |
Ledningslengde | 25 cm |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til +50 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 0 til 60 °C |
Materiale | Aluminium-plast |
Pluggtype | C |
HDBA-(F.SUPRABEAM-V3/V20)-BLCK/DRKBLUE
BATTERI TIL SUPRABEAM V3PRO/V4PRO USB-C
BATTERIKASSE NY V3 PRO,V4 PRO U/LADING
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.