Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Oppladbar hodelykt Suprabeam V3pro
Oppladbar hodelykt Suprabeam V3pro - 1 Oppladbar hodelykt Suprabeam V3pro - 2 Oppladbar hodelykt Suprabeam V3pro - 3 Oppladbar hodelykt Suprabeam V3pro - 4
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/2Nr2HqPYKLQ

Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/f-F1zI8um8o

Oppladbar hodelykt Suprabeam V3pro - 1
Oppladbar hodelykt Suprabeam V3pro - 2
Oppladbar hodelykt Suprabeam V3pro - 3
Oppladbar hodelykt Suprabeam V3pro - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Oppladbar hodelykt Suprabeam V3pro

Kraftig, oppladbar LED-hodelykt

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Utstyrt med et unikt kabelsystem for å oppnå maksimal allsidighet, og et helelektronisk kontrollsystem med dimmer og minnefunksjon

  • Dreibar lykt

  • Drives av et 2800 mAh Li-polymerbatteri. USB-kabel og strømforsyningsenhet inkludert i leveringsomfanget

  • Lykt: Høyteknologisk plastkompositt med høyfast aluminium

  • Bryter: Metallknapp under lykt

  • 3 lysfunksjoner: Standard 130 lm, dimmer med minnefunksjon (10–270 lm) og maks.modus 500 lm

  • Lysstråle: Fokuseres ved å skyve lykten