Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Oppladbar multilykt Suprabeam M6XR - HODELYKTE LED SUPRABEAM M6XR V24 USB-C Oppladbar multilykt Suprabeam M6XR - HODELYKTE LED SUPRABEAM M6XR V24 USB-C Oppladbar multilykt Suprabeam M6XR - HODELYKTE LED SUPRABEAM M6XR V24 USB-C
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/Nu3roQp2z3s

Oppladbar multilykt Suprabeam M6XR - HODELYKTE LED SUPRABEAM M6XR V24 USB-C - 1
Oppladbar multilykt Suprabeam M6XR - HODELYKTE LED SUPRABEAM M6XR V24 USB-C - 2
Oppladbar multilykt Suprabeam M6XR - HODELYKTE LED SUPRABEAM M6XR V24 USB-C - 3

Oppladbar multilykt Suprabeam M6XR

Oppladbar LED-hodelykt, Suprabeam M6xr
HODELYKTE LED SUPRABEAM M6XR V24 USB-C

Art.-nr. 9501017691

EAN 5704049911963

Priser vises for kunden etter pålogging
Oppladbar multilykt Suprabeam M6XR

Art.-nr. 9501017691

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

En svært effektiv og ekstremt kompakt flerbrukslampe med hjelmfeste
Denne moderne flerbrukslykten er ekstremt effektiv og enkel å bruke. Lykten er lett og ergonomisk utformet. Lykten er kompakt og har en stor brukervennlig bryter.

Den lange brukstiden lar deg jobbe hele dagen uten avbrudd.



Låsefunksjonen på bryteren forhindrer at lykten slås på utilsiktet i for eksempel en lomme.



Aktiver låsen ved å trykke på og holde bryteren inne i 8 sekunder. Gjenta for å deaktivere. Låsefunksjonen aktiveres også hvis lykten plasseres mot et reflekterende underlag i minst 1,5 sekunder.


Med en maksimal effekt på 2000 lm gir lykten rikelig med lys over et stort område.


Du kan velge å dimme (600–6 lm) lyset for å passe til dine oppgaver, og minnefunksjonen lar deg gå tilbake til den siste innstillingen ved neste oppstart.



M6xr er den perfekte flerbrukslykten for utfordrende jobber (IPx8) og krevende brukere.


Lykten kan brukes som en vanlig hodelykt eller festes til en vernehjelm ved hjelp av det medfølgende klebende festepunktet.


Eller så kan du løsne lykten fra hodebåndet eller vernehjelmen og bruke den som en håndholdt lampe eller lommelykt.



Den innebygde magneten gjør at M6xr også kan festes til en metalloverflate og brukes som arbeidslampe.


En klips for å feste lykten på arbeidsklær eller en sele er også inkludert.



Det effektive Li-ionbatteriet på 3000 mAh kan lades raskt og enkelt via den innebygde USB-en.



Kan også brukes med to 3 V CR123-batterier art.nr. 0827 000 090

MerknadStrømforsyningsenhet 0827809625 ikke inkludert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egnet for arbeid på kort og middels avstand.


Lykten har et bredt bruksområde, fra enkle oppgaver til mer utfordrende jobber (IPx8).


Kan festes til et hodebånd, en vernehjelm eller en metalloverflate ved hjelp av magneten.


Kan enkelt løsnes og brukes som en håndholdt lampe.

InstruksjonerInstruksjonsvideoer for bruk av lykten, bytte av linsen osv. finner du på produktsiden vår på https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/Ladattava-LED-otsavalaisin-Suprabeam-M6xr/31062001022012.cyid/3106.cgid/fi/FI/EUR/

Lysstrøm

2000 lm

Min./maks. lysstrøm

6 / 2000 lm

Fargetemperatur

6500 K

Ladetid

6 h

IP-beskyttelsesklasse

IP 68

Nominell spenning

3,65 V

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

3500 mAh

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

Koblingstype

USB type C

Materiale

Aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
LED-hodelykt hodebånd for Suprabeam M-serien

HODEBÅND TIL M6XR

x 1 Ant.
Endelokk magnetisk for Suprabeam M-serien

ENDELOKK M6XR

Standard magnetisk holder for hodelykt i Suprabeam M-serien
x 1 Ant.
Hjelmholder, selvklebende for hodelykt, selvklebende for Suprabeam M-serien

HJELMFESTE SUPRABEAM M6XR

x 1 Ant.
Oppladbart batteri Suprabeam Q3R fra før 2020

BATTERI TIL SUPRABEAM M6 SERIES USB-C)

x 1 Ant.