Avlastningsmatte
Avlastningsmatte PVC Premium bulk lager
Art.-nr. 0957590147
EAN 4058794199543
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Avlastningsmattene bidrar til å forbedre ergonomien ved stående arbeidsstasjoner. Egenskapene til mattene bidrar til å beskytte ryggen og leddene.
Matten består av en skummet PVC-underside og en vinyl øvre del med sjakkplate overflate
- Vinyl øvre delen er selvslukkende, ekstremt robust og holdbar
- Mattesjiktene er laminert
- Finnes i svart og med gule sikkerhetsmerker
Gulvmatter skåret til kundens spesifikasjoner. Det er ikke mulig å bytte produktene.
Matten kan bestilles i individuelle lengder, VE 10 = 10 cm, maksimal lengde: 18 meter / VE 1800
Design | Customized cutting |
Lengde x bredde x tykkelse | 1 x 120 x 1,4 cm |
Farge | Svart, Gul |
Materiale | Polyvinylklorid — PVC |
Ergonomi (punktsystem) | 5 av 5 punkter |
Glimotstand (punktsystem) | 3 av 5 punkter |
Slitasjemotstand (poengsystem) | 5 av 5 punkter |
Min./maks. temperaturbestandighet | 0 til 60 °C |
Produktvekt (per element) | 100,000 g |