Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
PVC Premium Avlastningsmatte imeterslengder
2-lags gulvmatte for tunge bruksområder på tørre arbeidsstasjoner.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Avlastningsmattene bidrar til å forbedre ergonomien ved stående arbeidsstasjoner. Egenskapene til mattene bidrar til å beskytte ryggen og leddene.
Matten består av en skummet PVC-underside og en vinyl øvre del med sjakkplate overflate
- Vinyl øvre delen er selvslukkende, ekstremt robust og holdbar
- Mattesjiktene er laminert
- Finnes i svart og med gule sikkerhetsmerker
Gulvmatter skåret til kundens spesifikasjoner. Det er ikke mulig å bytte produktene.
Matten kan bestilles i individuelle lengder, VE 10 = 10 cm, maksimal lengde: 18 meter / VE 1800
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.