Panhodeskruer DIN 7985 / forsenkede hodeskruer DIN965, ass.
DIN 7985/0965 stål 4.8 elzink, panhode PH Sysko
SKRUESORTIMENT DIN965/7985, PH




Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sortiment, 1625 stykker
- 100 hver av flathodeskruer M4 x 10 / 16 / 20
- 100 hver av flathodeskruer M5 x 10 / 16
- 75 flathodeskruer M5 x 20
- 75 flathodeskruer M6 x 10
- 50 hver av flathodeskruer M6 x 16 / 20
- 100 hver av skruer med forsenket hode M4 x 10 / 16 / 20
- 100 hver av skruer med forsenket hode M5 x 10 / 16 / 20
- 100 hver av skruer med forsenket hode M6 x 10 / 16
- 75 skruer med forsenket hode M6 x 20
Standarder | DIN 965, DIN 7985 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 4,8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Antall deler i sortiment/sett | 1625 STK |
Produktvekt (per element) | 6212,000 g |
PANHODESKRUE DIN 7985 M4X10-4.8-ELZN-H
PANHODESKRUE DIN 7985 M4X16-4.8-ELZN-H
PANHODESKRUE DIN 7985 M4X20-4.8-ELZN-H
PANHODESKRUE DIN 7985 M5X10-4.8-ELZN-H
PANHODESKRUE DIN 7985 M5X16-4.8-ELZN-H
PANHODESKRUE DIN 7985 M5X20-4.8-ELZN-H
PANHODESKRUE DIN 7985 M6X10-4.8-ELZN-H
PANHODESKRUE DIN 7985 M6X16-4.8-ELZN-H
PANHODESKRUE DIN 7985 M6X20-4.8-ELZN-H
SENKHODESKRUE DIN 965-M4X10-4.8-ELZN-H
SENKHODESKRUE DIN 965-M4X16-4.8-ELZN-H
SENKHODESKRUE DIN 965-M4X20-4.8-ELZN-H
SENKHODESKRUE DIN 965-M5X10-4.8-ELZN-H
SENKHODESKRUE DIN 965-M5X16-4.8-ELZN-H
SENKHODESKRUE DIN 965-M5X20-4.8-ELZN-H
SENKHODESKRUE DIN 965-M6X10-4.8-ELZN-H
SENKHODESKRUE DIN 965-M6X16-4.8-ELZN-H
SENKHODESKRUE DIN 965-M6X20-4.8-ELZN-H