Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Panhodeskruer DIN 7985 / forsenkede hodeskruer DIN965, ass.
1625 stykker i systemkasse 4.4.1. Flathodeskruer DIN 7985 / skruer med forsenket hode DIN 965, H forsenket hode, fasthetsklasse 4.8, galvanisert stål, blåkromatisert (A2K)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Sortiment, 1625 stykker
- 100 hver av flathodeskruer M4 x 10 / 16 / 20
- 100 hver av flathodeskruer M5 x 10 / 16
- 75 flathodeskruer M5 x 20
- 75 flathodeskruer M6 x 10
- 50 hver av flathodeskruer M6 x 16 / 20
- 100 hver av skruer med forsenket hode M4 x 10 / 16 / 20
- 100 hver av skruer med forsenket hode M5 x 10 / 16 / 20
- 100 hver av skruer med forsenket hode M6 x 10 / 16
- 75 skruer med forsenket hode M6 x 20
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.