Papirholder, Treston
Papirrullholder for skap, Treston
PAPIRRULLHOLDER FOR VERKTØYPLATE, SKAP
Art.-nr. 0960047000
EAN 4056807573847
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Vindusgrå farge som passer inn i de fleste miljøer
- Metallkonstruksjon for holdbarhet
- Kompakt størrelse for arbeidsområder med begrenset plass
- Stålrulle for enkel avrulling av papir
- Belagt overflate for beskyttelse mot slitasje
- Maksimal papirrullbredde på 300 mm gir fleksibilitet i bruk
Festes på perforert verktøytavle med 9x9 mm hullsystem
Farge | Vindusgrå, likner på RAL 7012 |
Materiale | Metall |
Bredde | 300 mm |
Dybde | 40 mm |
Høyde | 160 mm |
Lengde | 325 mm |
Overflate | Belagt |
Produktvekt (per element) | 0,500 kg |
Design | Med stålrulle |