Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Papirholder, Treston
Papirrullholder i robust metall med en stilren vindusgrå farge som passer til de fleste miljøer. Den er kompakt og har en stålrulle for enkel avrulling av papir.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Vindusgrå farge som passer inn i de fleste miljøer
- Metallkonstruksjon for holdbarhet
- Kompakt størrelse for arbeidsområder med begrenset plass
- Stålrulle for enkel avrulling av papir
- Belagt overflate for beskyttelse mot slitasje
- Maksimal papirrullbredde på 300 mm gir fleksibilitet i bruk
Festes på perforert verktøytavle med 9x9 mm hullsystem
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.