Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Pappspikerpistol CNW31-45C1

Trykkluft pappspikerpistol CNW31-45C1
PAPPSPIKERMASKIN CNW31-45C1

Art.-nr. 0703031145
EAN 4061975804914

Priser vises for kunden etter pålogging
Pappspikerpistol CNW31-45C1

Art.-nr. 0703031145

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Papp-shingel, asfaltplater, utvendig gips

  • 19-45mm

  • Stillbar innslagsdybde

  • Enkeltskudd / Multiskudd

  • Lyddempet

  • Lett og kraftig

  • Behagelig isolert håndtak

  • Leveres med 320-nippel
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maskinvekt

2,27 kg

Min./maks. driftstrykk

5-8 bar

Lengde

265 mm

Bredde

118 mm

Høyde

274

Min. innvendig slangediameter

8 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger