Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Pennelykt Suprabeam Q1R LED oppladbart

LED-lommelykt med oppladbart batteri Suprabeam Q1R
LOMMELYKT LED LADBAR SUPRABEAM Q1R USB-C

Art.-nr. 0827806234

EAN 5704049908130

Priser vises for kunden etter pålogging
Pennelykt Suprabeam Q1R LED oppladbart

Art.-nr. 0827806234
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
Svært effektivt
  • Maksimal lyseffekt: 550 lm Lyseffekten har trinnløs lysregulering mellom 125 lm og 6 lm Dimmerbryteren har en minnefunksjon.

  • Med den roterende fokuskontrollen fra 20° til 70° kan du justere strålen fra bred til svært smal avhengig av området du arbeider på.

  • Det integrerte Li-Po-batteriet til pennelykten kan lades med USB-C-porten på skaftet.
MerknadBatteriet kan ikke skiftes ut.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lysstrøm

125 lm

Min./maks. lysstrøm

6 / 550 lm

Justerbart fokus

Ja

Belysningsområde

100 m

Belysningsområde min./ maks.

0,5 / 100 m

Min./maks. lysperiode

1-50 h

Lysperiode

1,5 h

Ladetid

1,5 h

IP-beskyttelsesklasse

IP 20

IP-beskyttelsestype, lampe

IP 20

Type oppladbart batteri/batteri

Lithium polymer

Nominell spenning

3,7 V

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

720 mAh

Min./maks. ladespenning

5,0-5,0 V/DC

Koblingstype

USB type C

Min./maks. driftstemperatur

-20 til +50 °C

Ladetemperatur min./maks.

-0 til +45 °C

Lengde x bredde x høyde

141,5 x 15 x 15 mm

Min./maks. lengde

141,5-144 mm

Materiale

Aluminium/aluminium

Pluggtype

C

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Powerbank

PWRBANK-BLACK-10000MAH

Eksternt ekstra batteri med to USB-ladeporter, robust hus og LED-kapasitetsskjerm for lading av mobile enheter mens du er på farten. Inkluderer én mikro-USB-kabel.
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Elektrisk kabeltrommel Würth

KABELTROMMEL 3X1,5MM2 MAKS 3000W L.15M

x 1 Ant.
Oppladbar LED-håndlampe Ergopower Blade

HÅNDLAMPE LED OPPLADBAR MAGNET SABEL

Fleksibel håndholdt LED-lampe med smalt lampehode
x 1 Ant.
Powerbank

PWRBANK-BLACK-10000MAH

Eksternt ekstra batteri med to USB-ladeporter, robust hus og LED-kapasitetsskjerm for lading av mobile enheter mens du er på farten. Inkluderer én mikro-USB-kabel.
x 1 Ant.
Batteridrevet LED-arbeidslampe Ergopower Mini 10 W

WÜRTH MINI LED 10W OPPLADBAR ARBEIDSLAMP

Lite, men kraftig, oppladbart LED-arbeidslys, takler høy eksponering for støv og vann med beskyttelsesnivå IP67