Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

PinPullervogn Uten bakvegg med 2 skuffer

Verktøyvogn for PinPuller
PINNPULLERVOGN UTEN BAKVEGG

Art.-nr. 0962645890
EAN 4065233094628

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Stålvogn med 2 skuffer
  • Pulverlakkert svart RAL 9005

  • 4 svingbare hjul, 2 hjul med parkeringsbrems

  • Hjuldiameter Ø:100 mm

  • Utvendige mål B=550, D=350 x H=800 mm

  • Maks lasteevne 95 kg uten bakvegg, 70 kg med bakvegg

  • Egenvekt 25 kg

Tilleggsdel:


Bakvegg med ramme art. nr. 0962645985

Merknad

Leveres uten bakvegg og verktøy som er tilleggsutstyr

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • For rigging av Pinpuller som en permanent opperativ brukerstasjon

  • Kan også brukes til en rekke andre formål

Farge

Svart

Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)

500 x 500 x 80 cm

Antall ruller

2 Par

Overflate

Lakkert

Antall skuffer

2 STK

Materiale

Stålplate

Uttrekkingstype

Glideskinne

Lastekapasitet

95 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bakvegg for verktøyvogn, Pinpullervogn

BAKVEGG FOR PINNPULLERVOGN

Bakvegg med hullplate Ø 4mm for Pinnpullervogn
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger