Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
PinPullervogn Uten bakvegg med 2 skuffer

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

PinPullervogn Uten bakvegg med 2 skuffer

Stålvogn med 2 skuffer
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
  • Pulverlakkert svart RAL 9005

  • 4 svingbare hjul, 2 hjul med parkeringsbrems

  • Hjuldiameter Ø:100 mm

  • Utvendige mål B=550, D=350 x H=800 mm

  • Maks lasteevne 95 kg uten bakvegg, 70 kg med bakvegg

  • Egenvekt 25 kg

Tilleggsdel:


Bakvegg med ramme art. nr. 0962645985

Merknad

Leveres uten bakvegg og verktøy som er tilleggsutstyr