Pneumatisk slipefil DSF 20
Trykkluft båndsliper DSF 20
SVERDSLIPEMASKIN 20X520MM DBS 20
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy ytelse og kompakt design
Uanstrengt arbeid; ideelt egnet for bruk på trange steder.
Raskere og enklere bytte av pussebånd
Fjæren som er innebygd i slipearmen sørger for optimal stramming av pussebåndet.
Justerbar slipearm
Slipearmen kan roteres 160°, noe som sikrer en høy brukerkomfort.
Gummiert håndtak
Komfortabelt og sklisikkert håndtak som ikke blir kaldt under arbeid.
Ved regelmessig bruk skal maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Vi anbefaler bruk av oljetåkesmøring.
Maks. tomgangsturtall | 15000 tr/min |
Nytteeffekt | 429 W |
Gjengetype x nominell diameter i tommer | R 1/4 in |
Luftforbruk | 107 l/min |
Driftstrykk | 6,2 bar |
Min. innvendig slangediameter | 9 mm |
Maskinvekt | 1,43 kg |
Slipebåndbredde | 20 mm |
Slipebåndlengde | 520 mm |
Lydtrykknivå | 84 dB |
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.