Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Pneumatisk slipefil DSF 20
Praktisk og effektiv pneumatisk slipefil for 20 x 520 mm pussebånd. For sliping, avgrading og polering på vanskelig tilgjengelige steder.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Høy ytelse og kompakt design
Uanstrengt arbeid; ideelt egnet for bruk på trange steder.
Raskere og enklere bytte av pussebånd
Fjæren som er innebygd i slipearmen sørger for optimal stramming av pussebåndet.
Justerbar slipearm
Slipearmen kan roteres 160°, noe som sikrer en høy brukerkomfort.
Gummiert håndtak
Komfortabelt og sklisikkert håndtak som ikke blir kaldt under arbeid.
Ved regelmessig bruk skal maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Vi anbefaler bruk av oljetåkesmøring.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.