Pneumatisk stikksag WPS 3000
Trykkluft stikksag WPS 3000
PLATESAG TRYKKLUFTDREVET WPS 3000
MASTER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Topp moderne produksjonssekvens garanterer høy presisjon
Designet for krevende bruksområder og en lang levetid
Høy trekkraft takket være lengre slaglengde
Egner seg for kutting av platestål i karosseri på opptil 4,0 mm
Justerbar styreskinne
Muliggjør nøyaktig justering av kuttedybde
Styring av eksos bort fra arbeidsområdet
Forhindrer at støv og skitt røres opp
Gummiert og ergonomisk designet håndtak
Sørger for at håndtaket ikke avkjøles under arbeid
Lav vibrasjon og lavt støynivå
Gjør enheten ekstremt brukervennlig. For uanstrengt arbeid i lengre perioder
Ved regelmessig bruk skal maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Vi anbefaler bruk av oljetåkesmøring. Driftstrykket må måles direkte på trykkluftverktøyet.
For tre, aluminium, komposittmaterialer, plast, doble og tredoble plater på opptil 4 mm og for tynne plater og stål av høyere kvalitet opptil 1 mm.
Slaghastighet ved tomgang | 12000 o/min |
Luftforbruk | 300 l/min |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Min. innvendig slangediameter | 8 mm |
Lengde | 280 mm |
Maskinvekt | 0,83 kg |
Slaglengde | 10 mm |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.