Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Pneumatisk stikksag WPS 3000
Veldig kraftig karosseristikksag med lav vibrasjon for krevende bruksområder, inkludert passasjerkjøretøyer, tungtransportkjøretøyer, busser, spesialkjøretøykonstruksjoner osv.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Topp moderne produksjonssekvens garanterer høy presisjon
Designet for krevende bruksområder og en lang levetid
Høy trekkraft takket være lengre slaglengde
Egner seg for kutting av platestål i karosseri på opptil 4,0 mm
Justerbar styreskinne
Muliggjør nøyaktig justering av kuttedybde
Styring av eksos bort fra arbeidsområdet
Forhindrer at støv og skitt røres opp
Gummiert og ergonomisk designet håndtak
Sørger for at håndtaket ikke avkjøles under arbeid
Lav vibrasjon og lavt støynivå
Gjør enheten ekstremt brukervennlig. For uanstrengt arbeid i lengre perioder
Ved regelmessig bruk skal maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Vi anbefaler bruk av oljetåkesmøring. Driftstrykket må måles direkte på trykkluftverktøyet.
For tre, aluminium, komposittmaterialer, plast, doble og tredoble plater på opptil 4 mm og for tynne plater og stål av høyere kvalitet opptil 1 mm.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.