Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Powerbank

Powerbank, 10000 mAh

Art.-nr. 0837900105
EAN 4056807571720
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Eksternt ekstra batteri med to USB-ladeporter, robust hus og LED-kapasitetsskjerm for lading av mobile enheter mens du er på farten. Inkluderer én mikro-USB-kabel.

Stor lastbærende kapasitet


Med en ladekapasitet på 10 000 mAh og en utgangseffekt på maks. 2,4 A (ved 5 V), kan Powerbank lade mobile enheter flere ganger før det krever lading selv.



Smart IC-teknologi


  • Integrert overbelastningsbeskyttelse avslutter automatisk den fullførte ladeprosessen.

  • Beskyttelse mot dyp utladning slår seg av så snart spenningen faller under en viss verdi når du lader en tilkoblet enhet.

  • Kortslutningsbeskyttelse for maksimal sikkerhet
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Type oppladbart batteri/batteri

Lithium polymer

Nominell spenning

5 V

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

10000 mAh

Lengde x bredde x høyde

90 x 65 x 22 mm

Produktvekt (per element)

195,000 g

Farge

Svart

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger