Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Powerbank
Powerbank - 1
Powerbank - 2
Powerbank - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Powerbank

Eksternt ekstra batteri med to USB-ladeporter, robust hus og LED-kapasitetsskjerm for lading av mobile enheter mens du er på farten. Inkluderer én mikro-USB-kabel.
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
Stor lastbærende kapasitet


Med en ladekapasitet på 10 000 mAh og en utgangseffekt på maks. 2,4 A (ved 5 V), kan Powerbank lade mobile enheter flere ganger før det krever lading selv.



Smart IC-teknologi


  • Integrert overbelastningsbeskyttelse avslutter automatisk den fullførte ladeprosessen.

  • Beskyttelse mot dyp utladning slår seg av så snart spenningen faller under en viss verdi når du lader en tilkoblet enhet.

  • Kortslutningsbeskyttelse for maksimal sikkerhet