Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Presisjonsskyvelærer, digital

Digitalt fininnstilt skyvelærer Eco
SKYVELÆRE DIGITALT 0-150MM

Art.-nr. 071576 19
EAN 4045727967775

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Skyvelærer med tommelrull, låseskrue og dybdemåler.
  • Måleenhet: Meter eller tommer, direkte konvertering

  • Digitalt LCD-display, 10 mm

  • RS 232-kompatibel datautgang

  • Batteri: 1,5-volts sølvoksidbatteri (SR44)

  • Indikatorlampe som viser batterispenningen på skjermen

  • Automatisk avslutning / 5 minutter.

  • Rustfritt stål, herdet og polert

  • Måleflater slipt og lappet

  • Med låseskrue

  • Flat dybdemåler

  • Gjengetabell på motsatt side, dybdemåler på skyvelæret
Merknad

Leveres i en plastboks.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Skyvelærene har to målekjefter på hver side for å måle på innsiden og utsiden. Skyvelærene har også en dybdemåler som kan brukes til å for eksempel måle borehull. Skyvelærene har en tabell på baksiden for å slå opp diameteren på kjernehullene ved gjenging.

Absolutt lengdemålenøyaktighet

0,03 mm

Sifferøkning

10 mm

Maks. lengdemåleområde

150 mm

Lengde på klemme

40 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger