Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Presisjonsskyvelærer, digital
Skyvelærer med tommelrull, låseskrue og dybdemåler.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Måleenhet: Meter eller tommer, direkte konvertering
- Digitalt LCD-display, 10 mm
- RS 232-kompatibel datautgang
- Batteri: 1,5-volts sølvoksidbatteri (SR44)
- Indikatorlampe som viser batterispenningen på skjermen
- Automatisk avslutning / 5 minutter.
- Rustfritt stål, herdet og polert
- Måleflater slipt og lappet
- Med låseskrue
- Flat dybdemåler
- Gjengetabell på motsatt side, dybdemåler på skyvelæret
Leveres i en plastboks.
Skyvelærene har to målekjefter på hver side for å måle på innsiden og utsiden. Skyvelærene har også en dybdemåler som kan brukes til å for eksempel måle borehull. Skyvelærene har en tabell på baksiden for å slå opp diameteren på kjernehullene ved gjenging.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.