Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1/4" kulehodeskralle 3-i-1
Kan brukes som en vanlig skralle, som en skrutrekker eller som et T-håndtak
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Flerfunksjons kulehodeskralle med variabelt håndtak
- Tilkobling: 6.3–1/4" utvendig firkant
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Hode: 72 tenner, 5° trekkvinkel, 270° dreibart skrallehode
- Håndtak: 2-komponent rett håndtak eller justerbart 90° som T-håndtak
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.