Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkluftregulator, størrelse 1 Smører
Oljedispenser for tilførsel til pneumatiske enheter med smurt luft. Dette forlenger levetiden til verktøyet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- En justeringsskrue muliggjør nøyaktig dosering av oljen som tilsettes
- Takket være en oljeforbindelse kan oljetanken fylles med et knappetrykk uten å avbryte driften
- Det modulære systemet gjør at serviceenheten kan monteres individuelt
- Den kompakte blokkdesignen sikrer lave plassbehov
Oljedispenseren kan transportere nano-oljetåken optimalt opptil 40 m, og kan derfor forsyne flere enheter samtidig.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.