Gjenget kobling med gummitetning
Tilbyr utmerket beskyttelse mot vannsprut og smuss
En gjenget tilkopling passer til kabler med en diameter på 9,0 mm til 11,5 mm.
Med bajonetfestesystem
Kontaktmerking i samsvar med ISO 11446
Skrukontakter som tåler større trekkbelastninger
Driftstemperatur: -40 °C til +85 °C
Strømstyrke: maks. 25 A (med 2.5 mm² ledning)
Samsvar med ISO 11446
Montert på tilhenger
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.