Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
13-pol kobling 12 V
13-pol kobling 12 V - 1
13-pol kobling 12 V - 2
13-pol kobling 12 V - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

13-pol kobling 12 V
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
Gjenget kobling med gummitetning


Tilbyr utmerket beskyttelse mot vannsprut og smuss



En gjenget tilkopling passer til kabler med en diameter på 9,0 mm til 11,5 mm.



Med bajonetfestesystem


Kontaktmerking i samsvar med ISO 11446



Skrukontakter som tåler større trekkbelastninger



Driftstemperatur: -40 °C til +85 °C



Strømstyrke: maks. 25 A (med 2.5 mm² ledning)

Samsvar med ISO 11446