Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
2-komponents epoksy-tinnerstatning
Epoksyharpiksbasert 2K-karosserifyllmasse med høy styrke som er egnet for kald påføring som et blyfritt alternativ til varmlodding med tinn.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Alternativ til varmlodding
Ikke nødvendig med åpen flamme
Tidsbesparende
Ingen demontering av kollisjonsputer, plastdeler, tekstiler, tank osv.
Ingen skade på lakkerte overflater, tetting av hulrom og fuger
- God vedheft på aluminium, jern og stål
- Kan overlakkeres
- Lite støv under sliping
- Optimal bøyefasthet
- Motstandsdyktig mot bensin, diesel og fortynnede syrer
- Ingen krymping
- Blyfri
Anbefalt behandlingstemperatur er 15–30 °C. Egner seg for bruk med alle kommersielt tilgjengelige 310 ml patronpistoler (mekanisk/elektrisk/trykkluft). På grunn av den høye viskositeten anbefaler vi bruk av trådløse eller trykkluftsdrevne patronpistoler.
For arbeid på metalloverflater på karosserier, særlig forming og utbedring av reparasjonssteder.
Rens og puss området som skal behandles, grundig. Fjern uherdet gammel lakk og primere. Før bruk trykker du på patronen til begge komponentene presses jevnt ut. Fest deretter blanderen og kast de første 3 cm av strengen. Et materiale blandet med riktig forhold har en jevn gråfarge, og er kremlignende og skinnende. Påfør nå den 2-komponents epoksy-tinnlodderstatningen og fordel utover med en sparkel med utgangspunkt i det ødelagte området. Klar til pussing med minimalt med støv etter 2,5 timer ved 23 °C (eller ca. 20 minutter ved 45 °C).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.