Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
2-komponents epoksy-tinnerstatning

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

2-komponents epoksy-tinnerstatning

Epoksyharpiksbasert 2K-karosserifyllmasse med høy styrke som er egnet for kald påføring som et blyfritt alternativ til varmlodding med tinn.
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
Alternativ til varmlodding


Ikke nødvendig med åpen flamme



Tidsbesparende


Ingen demontering av kollisjonsputer, plastdeler, tekstiler, tank osv.



Ingen skade på lakkerte overflater, tetting av hulrom og fuger


  • God vedheft på aluminium, jern og stål

  • Kan overlakkeres

  • Lite støv under sliping

  • Optimal bøyefasthet

  • Motstandsdyktig mot bensin, diesel og fortynnede syrer

  • Ingen krymping

  • Blyfri
Merknad

Anbefalt behandlingstemperatur er 15–30 °C. Egner seg for bruk med alle kommersielt tilgjengelige 310 ml patronpistoler (mekanisk/elektrisk/trykkluft). På grunn av den høye viskositeten anbefaler vi bruk av trådløse eller trykkluftsdrevne patronpistoler.