Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
2-komponents grunningsfyller RAPID
Universal 2K grunningsfyller for små og medium store overflater av aluminium, galvanisert stål, sparklede overflater, gammel lakk etc
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For grunning av aluminium, galvanisert stål, sparklede overflater, gammel lakk etc.
- Gir en jevn påføring, tørker hurtig og har meget god slipbarhet
- Et tykt lag kan påføres
- Utmerket rustbeskyttelse
- Kan bearbeides «vått-på-vått» (ingen mellomliggende sliping)
Ved bruk sammen med PE-sprayfyllstoff er det viktig at tørketidene overholdes. Etter bruk snur du boksen opp ned og sprayer til ventilen er tom.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tilbys denne tjenesten uten ansvar, med unntak av råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vårt spesifiserte, kontraktsmessige tjenesteomfang, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
For universell grunning av bar og sinkbelagt stålplate, renset og pusset UP-fyllmateriale og gammel lakk.
Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Puss problematiske overflater lett med sandpapir. Rist boksen kraftig i to minutter før spraying. Ta trykknappen (rød) ut av hetten, plasser den på pinnen på bunnen av boksen, og aktiver ved å trykke. Fjern trykknappen, og kast den. Rist boksen kraftig på nytt etter aktivisering. Påfør 2–3 spraybelegg (70 µm) i en avstand på 20–30 cm. Vær oppmerksom på avluftningstiden mellom belegg (10–15 minutter). Kan overmales med alle kommersielt tilgjengelige systemer for topplag. Påføringstid: Maks. 24 timer. Tørketider Lufttørking: 60 minutter / 20 °C IR-tørking: 10 minutter / 60 °C
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.