Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Kvadratisk 3-kammerlys 12 V/24 V
Kvadratisk 3-kammerlys 12 V/24 V - 1
Kvadratisk 3-kammerlys 12 V/24 V - 2
Kvadratisk 3-kammerlys 12 V/24 V - 3
Kvadratisk 3-kammerlys 12 V/24 V - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Kvadratisk 3-kammerlys 12 V/24 V

Universal, LED

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
Kant med rød refleks



Holder inkludert



Tilkobling:


Med 0,5 m kabel

Merknad

Hvis det brukes reguleringsmekanisme, gjelder følgende: 1 LCG for hver side av den tunge lastebilen (høyre og venstre), for maksimal tilkobling av 2 lamper per 1 LCG.

ADR-testet


Beskyttelsesklasse: IP6K9K