Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantbolt
ASME B18.2.1, klasse 5-stål, elzn (A2K)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
De mekaniske egenskapene er regulert i SAE J429
Gjengelengden er basert på standard ASME B18.2.1
1 tomme = 25,4 mm
Standard gjengetoleranse i henhold til ASME B1.1 = 2A (for utvendige gjenger)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.