Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY® 4 A2 RCS-beslagskrue Rustfritt A2 stål, ulegert helgjenget linsesenkhode
Helgjenget skrue laget av austenittisk rustfritt A2 stål av høy kvalitet med visuelt tiltalende, avrundet forsenket hode for festing av metall til tre i uteområder utsatt for elementene
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
RW-bits for høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor
- Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørrelse har et større dekningsområde
- Kompatibel med den forrige AW-bitsen
Formtilpasset forbindelse av det 90° linsesenkhodet til metallbeslag med 90° forsenkninger eller i treprodukter med høy bulktetthet
- Visuelt tiltalende forbindelser på grunn av linseformet, avrundet hode
- Trekker sammen uten hodefresing på grunn av fravær av freseelementer, og hodet settes inn ved å trykke
Høyere bruddmoment
- Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri
- Optimal og nyutviklet gjengegeometri for bedre inngrep
Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart
- Redusert spaltingseffekt på grunn av forskyvningseffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen
- Redusert friksjon i gjengepartiet gjør gir lavere innskruingsmoment
Forbindelse i rustfritt stål for treforbindelser i utendørs områder utsatt for værpåkjenninger
- Laget av ikke-magnetisk, austenittisk A2 rustfritt stål
- Kan brukes i landlige eller urbane miljøer eller industriatmosfærer uten vesentlig eksponering overfor klorider eller SO2
- Med friksjonsbegrensende belegg for enkel festing
- Austenittisk rustfritt stål har god korrosjonsbestandighet mot aggressiv industriluft, sjøluft, vann fra kranen, elvevann, gruvevann og saltvann og tre som inneholder garvesyre. Det er til en visst grad bestandig mot syre, og egner seg ikke for atmosfærer som inneholder klorgass
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvare for planlegging og dimensjonering av trekonstruksjoner. Bruk Würth-programvaren for tømmerkonstruksjon til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede treskruer er optimalisert for bruk i trevirke. For bruk i plugger, så anbefales det å bruke treskruer uten skjærspiss for unngå kapasitetsreduskjon. F.eks. ASSY D med pan, senk eller linsesenkhode
ETA-11/0190-godkjent
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes
For stål-til-tre-forbindelser med høye kraftoverføringer
Helgjengen som starter rett nedenfor hodet, tillater for eksempel forbindelser for metall/tre eller platematerialer til tre som er konstruert for strekkfasthet med høy lastbærende kapasitet. Høyere uttrekkskapasitet oppnås ved fullt gjengeinngrep.
Kan brukes for utendørs bruksområder og bruksklasse 3
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- RW-bits bør brukes for optimal bruk og brukeropplevelse av skruen
- Helgjengede skruer egner seg for montering i tynne materialer. Skruen som blir benyttet, må være kortere enn platetykkelsen til overflaten som skruen skal skrus inn i
- Hvis skruene med senkhode brukes til en metall-til-tre-montering, må det lages passende forsenkningshull i metallet som sammenføyes
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.