Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY® 4 JH bjelkeskoskrue Elektrolytisk sinkbelagt, helgjenget, panhode
Helgjenget skrue med visuelt tiltalende panhode med skaftforsterkning montert på undersiden for festing av metallplatedeler og metallfester i tre eller innendørs tørre eller beskyttede områder uten bevegelse
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter










Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
RW-bits for høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor
- Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørrelse har et større dekningsområde.
- Kompatibel med den forrige AW-bitsen
Flat montering av bærende metallplatedeler eller forbindelser av stål/tre
- Armering på undersiden av hodet for å minimere gapet mellom platemetallet og skruen
- Stor kontaktflate
Ingen overstramming eller stripping, høy matehastighet
- Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av den grove gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri
- Optimal og nyutviklet gjengegeometri for bedre inngrep
Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart
- Redusert spaltingseffekt på grunn av forskyvningseffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen
- Redusert friksjon i gjengepartiet gjør gir lavere innskruingsmoment.
Høy styrke og god bøyelighet
- Justert varmebehandling garanterer høy styrke og god bøyelighet
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvare for planlegging og dimensjonering av trekonstruksjoner. Dimensjonering av ASSY-skruene kan gjøres i Würth-programvaren for konstruksjonsvirke, fra en ∅ på 5 mm
- Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom med atmosfærer der det finnes klorgass. Utendørs og i rom som er konstant utsatt for høy fuktighet, må du bruke ASSY 4 A2 PAN-skruer i rustfritt stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede treskruer er optimalisert for bruk i trevirke. For bruk i plugger, så anbefales det å bruke treskruer uten skjærspiss for unngå kapasitetsreduskjon. F.eks. ASSY D med pan, senk eller linsesenkhode
ETA-11/0190-godkjent
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes
For stål-til-tre-forbindelser med høye kraftoverføringer
Helgjengen som starter rett nedenfor hodet, tillater for eksempel forbindelser for metall/tre eller platematerialer til tre som er konstruert for strekkfasthet med høy lastbærende kapasitet. Høyere uttrekkskapasitet oppnås ved fullt gjengeinngrep.
For bruk i bruksklasse 1 og 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overflatebeskyttet, sink, blåkromatert sink (VI)-fri, opptil ∅ 4 mm A2K 5 µm, fra ∅ 4,5 mm A3K 8 µm lagtykkelse
- Egner seg for bruk i bruksklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i bruksklasse 2 (tildekket utendørsområde) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- For skruer fra ∅ 4,5 mm er beleggstykkelsen på 8 µm med Cr(III)-passivering, kravene i klassifisering T2/C2 er oppfylt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- RW-bits bør brukes for optimal bruk og brukeropplevelse av skruen
- Helgjengede skruer egner seg for montering i tynne materialer. Skruen som blir benyttet, må være kortere enn tverrseksjonen til skrueoverflaten
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- I lastbærende tre-til-metall-forbindelser må ASSY-skruene strammes til en bestemt momentverdi. Tiltrekkingsmoment = innskruingsmoment x 1,2 < 90 % av moment for torsjonsbrudd
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.