Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Amo® III 7.5 type 2 vinduskarmskrue Sylinderhode 8,0 mm
For montering av vinduer i betong og kompakt mur. Med lite sylinderhode. Forsinket stål, blåkromatert, RW 30-bits
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter





Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Korte monteringstider, ingen dyvler eller innstillingsverktøy er nødvendig
- AW-spor gir bitsene lengre levetid, bedre kraftoverføring
- Gjennomføringsmontering
- Høy lasthåndtering på grunn av positiv passform
- Nesten ingen utvidelseskrefter ved herding
- Vindusmontering uten sidestøtte og avstandsklosser er mulig (avhengig av monteringssituasjonen, bekreft med ift-monteringsverktøy)
- Positiv låsing, avtagbar forankring uten ekspansjonstrykk
- Den lastbærende funksjonen beholdes, også under termisk belastning
- Testet brannmotstandsvarighet på 120 minutter
Brannverntest rapport nr. 3174/0649-2 datert 12. januar 2000 i betong
Test av egnethet for festing av et flomsikkert vindu i henhold til ift-direktiv FE-07/1, utført av ift Rosenheim-instituttet.
Testrapport nr. 202 31790, datert 17. mai 2006
Komponentprøving med rammeskruer for å feste en glassdør av plast (vinduskarmen på 72,5 kg) til en konstruksjon uten sidestøtter eller kalksandstein.
Tester utført uten sideveis støtte og avstandsblokker, ift Rosenheim: Testrapport 105 34261 datert 21. November 2007
Komponentprøving med rammeskruer for å feste en glassdør av plast (vinduskarmen på 70 kg) til en konstruksjon uten sidestøtter eller kalksandstein.
Testing utført uten sidestøtte eller avstandsblokker.
ift Rosenheim: Testrapport 105 35697 datert mandag 31. mars 2008
Komponentprøving med rammeskruer for å feste en glassdør av plast (vinduskarmen på 70 kg, skrueforbindelse i profil uten forsterket stål) til en konstruksjon uten sidestøtter eller kalksandstein.
Testing utført uten sidestøtte eller avstandsblokker.
ift Rosenheim: Testrapport 105 43036 datert torsdag 21. oktober 2010
- Frittstående installasjon i vinduskarmer av tre, plast og aluminium
- Karminnfesting
- Festing av monteringsbraketter til vindu, vindushengsler, svingbolter og innslagsanker (kort versjon av type 3)
Retningslinjer for planlegging og installasjon av vinduer og husdører, 2020-utgave
Art. nr. 5995000000:
Festeanordninger må overføre alle vanlige krefter som påvirker vinduet, til strukturen og fundamentet må en betryggende måte. Det må dimensjoneres for den totale belastningen, egenlast, vindulast, brukslast osv. (se DIN 1055). De gjeldende byggeforskriftene krever at bygninger og bygningskomponenter er planlagt på en slik måte at de ikke setter menneskers liv og helse i fare eller utgjør en risiko for offentlig sikkerhet. Montering av vinduene må også oppfylle disse kriteriene.
Ved festing av vindusvegger i henhold til den eldre DIN 18056-standarden eller elementer med en større overflate enn 9 m² og fallsikkert glass som spesifisert i de tyske tekniske kravene for sikkerhetsglass (TRAV) eller DIN 18008-4, må følgende overholdes
DIN 18056-standarden for vindusvegger med en overflate på minimum 9 m² og en minimum 2 m sidelengde på den korteste siden. Plugger med teknisk godkjenning, europeisk teknisk godkjenning eller individuelle godkjenning skal bruke i slike tilfeller. På samme måte skal bare plugger med en generell godkjenning eller europeisk teknisk godkjenning eller individuell godkjenning brukes for å feste fallsikre vinduer som spesifisert i de tyske tekniske kravene for sikkerhetsglass (TRAV) eller DIN 18008-4.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.