Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Ansats, innvendig, sylindergjenger lavtrykk syrefast
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Materiale: AISI 316
Brukstrykk: 10 bar (150 psi)
Innvendig gjenge BSP/ISO 228, G (rett)
Utvendige gjenger BSP/ISO 7, R (konisk)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.