Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Ansiktsskjerm Basic
Perfekt beskyttelse for slipe- og materialbehandlingsarbeid, samt mot dryppende eller sprutende væsker og smeltet metall
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Maksimal sikkerhet og optimal komfort
- Visir av polykarbonat med bredt synsfelt
- Buet fremre del beskytter hodet
- Trinnløs justerbar visirvinkel
- Hodefestet har god justeringsmulighet
- Alle deler som kommer i kontakt med hodet er mykt polstret
Er i samsvar med EN166/ANSI Z87.1/AS/NZS13371:2010
Bilindustrien, bygg og anlegg, kjemisk og tungindustri, spraymaling, sliping og maskinarbeid.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.