Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kjeledress Nordic
Behagelig kjeledress med praktiske funkskjoner, behagelig stretch og godt med oppbevaringsplass.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Praktisk og god kjeledress med flere lommer
- Behagelig stretch-materiale, forsterkede sømmer og lommer
- Sidelommer, gjennomgrep, brystlomme med glidelås, brystlomme med klaff, lårlomme med klaff, mobil- og ID-kortlomme, verktøy-/tommestokklomme, knivslireknapp, baklommer
- Ton-i-ton refleksdetaljer
- Formsydd kneparti, fold for bevegelighet i rygg, justerbar elastikk i midje, borrelåsjustering ved mansjett
- Forsterkede 4-veisstretch keputelommer, 5 cm fold for forlengelse av benlengde
Elastisk canvas, 61% bomull, 37% polyester, 2% elastan - 250 g/m². Forsterkning: 100% nylon - 240 g/m². Kneputelommer i 4-veisstrech-materiale - 260 g/m²
Kan strykes lav temperatur
Tåler ikke tørketrommel
Kan ikke blekes
Kan ikke renses
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.