Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekk for asbestholdige plater Med lister og festebånd
Med asbestmerking i samsvar med TRGS 519
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Skjørtet med festebånd, belegg og tilhørende asbestmerking gjør det mulig å overholde og vedlikeholde tekniske forskrifter om arbeidssikkerhet i henhold til TRGS 519.
- Med fire runde stropper (lengde: 25 cm)
- Last SWL: 1 500 kg
- Sikkerhetsfaktor 4 5 : 1
- EPDM-tykkelse 120 + 20 g/m²
- Asbest, riving, renovering eller vedlikeholdsarbeid i henhold til TRGS 519
- Til oppsamling, lagring og rydding av asbestholdig avfall.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.