Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Avstandsskive
Avstandsskive (kompenserende skive), toleranse i henhold til DIN 522, bart stål, kaldvalset
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Avstandsskiver/kompenserende skiver brukes til enkelt å balansere ut eksisterende toleranser når du plasserer og fester en aksel, en aksling eller andre maskindeler. De kan også brukes som avstandsklemmeringer for å minimere det normale bevegelsesspillet forårsaket av produksjonstoleransene for festeringer og nagler.
Varenummeret indikerer: 0420 10 203
- >Prefiksnummer
- >Indre diameter
- >Ytre diameter
- Det siste sifferet er tykkelsen:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.