Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tester for batteri-/ladesystem med termisk skriver
Intelligent batteri- og ladesystemtester for enkel, rask og nøyaktig testing av startbatterier med integrert termisk skriver
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Testing av batterier fra 6 til 12 volt og testing av ladesystemer (vekselstrømsgeneratorer) ved 12 og 24 volt
- Kontrollere batteristatusen (SOC), ladestatusen (SOH), kaldstartstrøm (CCA), startspenning og dioderippel
- Beskyttelse mot omvendt polaritet hindrer ulykker ved tilkobling av batteriklemmer
- Minimalt arbeid kreves da det ikke er nødvendig å ta ut batteriet
- Batteritester kan utføres med kunden tilstede og nødvendige tiltak kan avgjøres umiddelbart
- Batteritest kan dokumenteres umiddelbart ved hjelp av integrert termisk skriver med tilpassede utskrifter
- Testen påvirker ikke batteriets ladestatus
- Brukerfeil unngås fordi enheten automatisk justerer testkriteriene og testtiden
- Tydelig testresultat, ingen feiltolkning
- Spenningsmåling fra 1,5 til 30 V
- Helisolerte batteriklemmer
- 16-sifret LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning
- Skjermen kan justeres etter lysforholdene
- Flerspråklig meny og utskrift
- Klokkeslett/dato kan angis
Teststandarder (testområder):
- CCA/SAE (40 - 2000)
- EN (40 - 1885)
- DIN (25 - 1120)
- IEC (30 - 1320)
- JIS (etter batteritype)
Testing av batterier fra 6 til 12 volt og testing av ladesystemer fra 12 og 24 volt
Kontrollere batteristatusen (SOC), ladestatusen (SOH), kaldstartstrøm (CCA), startspenning og dioderippel
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.