Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Tester for batteri-/ladesystem med termisk skriver

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Tester for batteri-/ladesystem med termisk skriver

Intelligent batteri- og ladesystemtester for enkel, rask og nøyaktig testing av startbatterier med integrert termisk skriver
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
  • Testing av batterier fra 6 til 12 volt og testing av ladesystemer (vekselstrømsgeneratorer) ved 12 og 24 volt

  • Kontrollere batteristatusen (SOC), ladestatusen (SOH), kaldstartstrøm (CCA), startspenning og dioderippel

  • Beskyttelse mot omvendt polaritet hindrer ulykker ved tilkobling av batteriklemmer

  • Minimalt arbeid kreves da det ikke er nødvendig å ta ut batteriet

  • Batteritester kan utføres med kunden tilstede og nødvendige tiltak kan avgjøres umiddelbart

  • Batteritest kan dokumenteres umiddelbart ved hjelp av integrert termisk skriver med tilpassede utskrifter

  • Testen påvirker ikke batteriets ladestatus

  • Brukerfeil unngås fordi enheten automatisk justerer testkriteriene og testtiden

  • Tydelig testresultat, ingen feiltolkning

  • Spenningsmåling fra 1,5 til 30 V

  • Helisolerte batteriklemmer

  • 16-sifret LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning

  • Skjermen kan justeres etter lysforholdene

  • Flerspråklig meny og utskrift

  • Klokkeslett/dato kan angis


Teststandarder (testområder):


  • CCA/SAE (40 - 2000)

  • EN (40 - 1885)

  • DIN (25 - 1120)

  • IEC (30 - 1320)

  • JIS (etter batteritype)
MerknadPapirrullene er ikke inkludert