Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batteri gulvrengjøringsmaskin Gulvvasker CT51 B55
Gulvvasker CT51 B55 med kraftig 12 V AGM-batteri gir lang driftstid og effektiv rengjøring. Den har en imponerende batterikapasitet på 105 Ah, noe som sikrer kontinuerlig ytelse. Med en totalvekt på 178,5 kg er maskinen stabil og robust under bruk.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Med gode ergonomiske løsninger og enkel betjening, gjør dette CT51 til en meget god maskin å benytte.
Alle daglige servicepunkter er i gult materiale.
Med et stor lokk på skittenvannstanken og et innvendig design som gjør rengjøring av tanken meget enkel.
Maskinen solid bygget slik at i industrien er også dette et sted maskinen hører hjemme.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.