Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batteriborhammer ABH 18 BASIC
Lett børsteløs batterihammerbor for enkle borejobber
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Et kompakt og ergonomisk design gjør maskinen lettere og behageligere å jobbe med.
- Effektiv børsteløs EC-motor med godt med kraft og lang levetid.
- Det elektroniske motorvernet stopper maskinen ved overbelastning eller blokkering.
- Enkelt å bytte mellom boring og hammerboring med funksjonsvelgeren.
- Robust bormaskin med SDS-Plus tange, som dekker et bredt spekter av applikasjoner.
- LED lys som lyser opp arbeidsområdet.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.