Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
APS 18 KOMPAKT M-CUBE trådløs stikksag
Kraftig og presis M-CUBE batteridrevet stikksag for universell bruk i tre
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Effektiv børsteløs EC-motor med godt med kraft og lang levetid.
- Enkelt, verktøyfritt bytte av sagblad, med automatisk utkasting
- Den vedlagte støvbeskytteren, hindre sprut av sagflis, og gjør støvavsuget mer effektivt.
- Tilpasset Wurth stikksagblader for optimalt resultat, spesielt i tre.
- 5 trins hastighetsregulering.
- Automatisk giring gir lav starthastighet og øker til angitt hastighet automatisk.
- Egen bryter for LED arbeidslys.
- Pendelfunksjon med 3 innstillinger
- Integrert støvavsug: Den medfølgende støv-adapteren gjør det enkelt å koble til en Wurth industri støvsuger eller tilsvarende.
- Optimalisert støvavsug og støvbeskyttelse
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.