Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batteri GP ULTRA+ G-TECH LR20/D
GP ULTRA+ G-TECH LR20/D batteri gir pålitelig og langvarig kraft med sin alkaliske mangan-konstruksjon, ideell for enheter som krever stabil 1.5 V spenning.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Med G-Tech-teknologien er dette et av de kraftigste batteriene på markedet
- Ingen kompromisser, bare ren kraft for de mest energikrevende enhetene
- Egnet for enheter som krever høy ytelse og langvarig energi
- Patentert design for å forhindre batterilekkasje, noe som sikrer sikker bruk og beskyttelse av enhetene dine
- Svanemerket, noe som betyr at det oppfyller strenge miljøkrav
- Holdbarhetstid ved lagring: opptil 10 år, slik at du alltid har pålitelig strøm tilgjengelig når du trenger det
- Leveres som 2 batterier i blister pack av papir eller 40 batterier i en papp boks, som er praktisk og miljøvennlig
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.