Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
KF 12-A Batteridrevet kantfres

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

KF 12-A Batteridrevet kantfres

12 V kantfres med unik design for optimal manøvrerbarhet under lett kant- og formfresing

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Nøyaktig justering av fresedybde


Rask, enkel og nøyaktig finjustering og låsing av den innstilte skjæredybden.



Spindellås


Raskt og enkelt verktøy bytte.



Overbelastningsvern


Hindrer skader på motor og batteri som følge av overbelastning.



Lang motorlevetid


Effektiv, børsteløs EC-motor som krever lite vedlikehold



Li-Ion-batterier og informasjon om batteriets ladestatus


Lang driftstid per batterilading. Den praktiske batteriinkatoren viser den gjenværende batterikapasiteten.



Kompatibel med alle batterier, ladere og maskiner i 10,8¬V og 12¬V serien

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.