Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batterilader Pro 6 for AA og AAA NiMh batterier
Inkludert 4 forhåndsladede AA- og 4 forhåndsladede AAA oppladbare NiMH-batterier
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Rask lading med skånsom forhåndslading
- Laderen lader batteriene opp til 800 mA på en rask og kontrollert måte
- Et svakt eller dypt utladet oppladbart batteri kan forhåndlades med lav strøm om nødvendig
- Batteriene holdes fulladet i enheten ved hjelp av ladepulser
- Den helautomatiske 7-trinns ladeprosessen maksimerer batteriets levetid og ytelse
Rask kapasitetstest og batterianalyse
- Umiddelbart etter at den er satt inn, bestemmer den raske kapasitetstesten gjenværende lading av batteriet og viser det på den 3-fargers LED-skjermen i 5 sekunder
- Batteriatferden i cellen analyseres og evalueres for å fastslå om batteriet fortsatt kan brukes på en pålitelig måte, eller om det er ødelagt
IQ-nedstenging
- Flere beskyttelsesmekanismer beskytter innsatte batterier mot overoppheting og overlading
USB Type-C
- Laderen bruker en USB Type-C ladekabel, som er inkludert i leveringsomfanget
Plass til opptil 4 AA- og AAA-oppladbare batterier
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.