Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batterilader 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12–32 for utstillingslokaler
Batterilader 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12–32 for utstillingslokaler - 1
Batterilader 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12–32 for utstillingslokaler - 2
Batterilader 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12–32 for utstillingslokaler - 3
Batterilader 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12–32 for utstillingslokaler - 4
Batterilader 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12–32 for utstillingslokaler - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Batterilader 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12–32 for utstillingslokaler

Flerfunksjonsenhet for spenningsstøtte for batteri og kjøretøyets elektriske system, samt for lading og gjenopplading av startbatterier uten å koble fra kjøretøyets elektriske systemspenning. For profesjonelle demonstrasjoner av kjøretøyfunksjoner i utstillingsmodus.
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
Egnet for kjøretøy med 12 V blysyrebatterier


For eksempel: Motorsykler, personbiler, varebiler, landbruksmaskiner, utrykningskjøretøy, anleggsmaskiner



Maksimerer batteriets levetid og ytelse


Helautomatisk, syv-trinns ladesyklus forhindrer batterisulfasjon og krever ikke overvåking



Kompakt, robust batterilader med smussavvisende aluminiumshus



Med gummiføtter og avtagbar gummikantbeskyttelse for fleksibel og sikker bruk på og i kjøretøyet



Avtakbar kabel for enkel kabelføring gjennom motorrommet



Vifteløs design gir støyfri presentasjon



Enkel betjening med av/på-knapp



Lad batterier med en restspenning > på 2 V



Beskyttelse mot


  • Kortslutning

  • Revers polaritet

  • Overspenning

  • Gnister (gnistbeskyttelse)

  • Overoppheting av intern elektronikk


LED-display