Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batteritigersag AFS 18 COMPACT M-CUBE
Kraftig og robust M-CUBE batteritigersag
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Innebygd overbelastnings- og overtemperaturvern beskytter maskinen mot overbelastning
- Lang levetid for motor: Effektiv, børsteløs EC-motor med strømreserver om krever lite vedlikehold
- Ekstra beskyttelse mot spon ved hjelp av dekkgitter over ventilasjonsåpninger
- Sikkert arbeid ettersom maskinen bare kan startes etter at den er låst opp
- 3 slagtrinn muliggjør individuell justering av slaghastigheten til arbeidsmaterialet
- SoftGrip gir komfortabelt og sklisikkert grep
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.