Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Beleggtykkelsesmåler, combi
Beleggtykkelsesmåler, combi - 1
Beleggtykkelsesmåler, combi - 2
Beleggtykkelsesmåler, combi - 3
Beleggtykkelsesmåler, combi - 4
Beleggtykkelsesmåler, combi - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Beleggtykkelsesmåler, combi

Fullt elektronisk måleinstrument til å bestemme belegg tykkelse (f.eks maling, lagtykkelser for korrosjonsbeskyttelse)
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
  • Enhåndsbetjening med flerfunksjonstast

  • Automatisk bytte av underlag

Pålitelige, raske målinger uten kalibrering


  • Brukeren kan også manuelt velge undelag

  • Høy målenøyaktighet over hele måleområdet

  • Bredt spekter av bruksområder takket være dobbel sonde (stål, jern og ikke-jernholdige metaller som aluminium, sink, kobber og messing)

  • Kompakt design med integrert sensor

  • Langvarig bruk med skånsom måling takket være polerte rubinmålehoder

  • Innovativ teknologi: Hallsensorer og virvelstrømteknologi

  • Lydsignal ved start av målingen

  • Automatisk av/på-bryter

  • Grafisk LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning indikerer målt verdi, batteristatus, måleenhet og driftsmodus

  • Målevisning ca. 15 sekunder


Måleområde (FE/N Fe)


0–3000 μm (bytt mellom μm/mils)



Måling av tidstrinn


Individuell måling: 600 ms



Visning av mål


Fra 0,0 til 999 i µm, fra 1000 µm i mm



Minste måleflate


10 x 10 mm



Minste krumningsradius


  • Konveks: 5 mm

  • Konkav: 25 mm


Minste tykkelse på grunnmaterialet


  • Fe: 0,2 mm

  • N Fe: 0,05 mm
Merknad

Målinger på plast er ikke mulig